Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Außenleuchte 5380/125 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-1526526
Hersteller:  Schuch
Herst.-Nr.:  530000003
EAN:  4041254183480

Produktdetails:

  • Außenleuchte 5380/125 i Montageart Aufsatz/Ansatz
  • Leuchtmittelbestückung Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
  • Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Max. Lampenleistung 125W
  • Nennspannung 230V
  • Schutzart (IP) IP00
  • Mit eingebautem Vorschaltgerät
  • Art der Haube transparent
  • Geeignet für Mastdurchmesser von/bis 60 ... 76mm
  • Schutzklasse I
  • Gehäusefarbe grau
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Außenleuchte > Straßenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Lichtmastleuchte, Straßenlaterne, Straßenleuchte
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
12 Tage
42
€ 9,40*
€ 86,31*
AFB-Elektro
1
€ 5,84*
€ 123,64*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Schuch
430030003
€ 149,77*
€ 178,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG