Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1525508 Herst.-Nr.: 430030003 EAN: 4041254100975 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Außenleuchte 4380/125 i Montageart Aufsatz/Ansatz
- Leuchtmittelbestückung Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
- Max. Lampenleistung 125W
- Nennspannung 230V
- Mit eingebautem Vorschaltgerät
- Art der Haube transparent
- Geeignet für Mastdurchmesser von/bis 60 ... 76mm
- Schutzklasse II
- Gehäusefarbe grau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Geräteträger, Mastleuchte, Ansatzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Lichtmastleuchte, Polyester-Außenleuchte, Straßenlaterne |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 42 |  |  |
€ 9,40* |
€ 116,44* |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  | 1 |  |  | € 5,84* | € 160,05* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  |  |
Frei Haus |
€ 207,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 204,32* | € 243,14 | Ähnlich | | | | € 253,35* | € 301,49 | Ähnlich | | | | € 186,88* | € 222,39 | Ähnlich | | | | € 4.890,48* | € 5.819,67 | Ähnlich | | | | € 248,54* | € 295,76 | Ähnlich | | | | € 135,66* | € 161,44 | Ähnlich | | | | € 219,45* | € 261,15 |
|  |  |
|
 |
|
|