Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siteco Pollerleuchte KVG 1xHSE 50/70W kl 5NA 528 E-1MS28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-1523750
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA528E1MS28
EAN/GTIN:
     4039806348579
Suchbegriffe:
Pollerlampe
Pollerleuchte
Wegeleuchte
Siteco Pollerleuchte KVG 1xHSE 50/70W kl 5NA 528 E-1MS28 Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max. Lampenleistung 70W, Schutzart (IP) IP54, Höhe 1200mm,
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Max. Lampenleistung:
70
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1200

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte, City-Light 120, Leuchte, Sonepar Blue Way
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 962,01*
Lager 527
€ 5,95*
€ 967,63*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,63*
€ 1.151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG