Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED Bodeneinbauleuchte P46 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
LED Bodeneinbauleuchte P46 310
Artikel-Nr.:  527-1422464
Hersteller:  EVN
Herst.-Nr.:  P46 310
EAN:  4037293046305

Produktdetails:

  • LED Bodeneinbauleuchte P46 310 Leuchtmittel LED
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Lampenleistung 1W
  • Betriebsgerät ohne
  • Nennspannung 12V
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Gehäusefarbe Edelstahl
  • Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert
  • Farbe der Abdeckung ohne
  • Höhe 65mm
  • Außendurchmesser 55mm
  • Einbautiefe 71mm
  • Einbaudurchmesser 47mm
  • Belastbarkeit 1000kg
  • Überrollbar
  • Schutzart (IP) IP44
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Außenleuchte > Einbauleuchte (Außenleuchte)
Weitere Suchbegriffe: Bodenleuchte, Einbauleuchte, Leuchte, Uplight
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 83,17*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EVN
441 510
€ 33,24*
€ 39,56
Ähnlich
EVN
652 110
€ 83,17*
€ 98,97
Ähnlich
EVN
654 110
€ 91,48*
€ 108,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG