Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brumberg Leuchten Fibatec-Set 50W/1mm 100x1,5 + 100x2,5 9502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg Leuchten Fibatec-Set 50W/1mm 100x1,5 + 100x2,5 9502
Artikel-Nr.:
     527-1422077
Hersteller:
     BRUMBERG LEUCHTEN
Herst.-Nr.:
     9502
EAN/GTIN:
     4250047719120
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Brumberg Leuchten Fibatec-Set 50W/1mm 100x1,5 + 100x2,5 9502 Geeignet für Lampentyp NV-Halogenlampe, Leistung des Lichtgenerators 50W, Werkstoff der Faserbündel Kunststoff, Gesamtanzahl der Fasern 200, Durchmesser der Faser 1mm, Mit Farbrad, Mit Leuchtmittel, Sternenhimmel-Set bestehend aus: 1x Projektor ( L270 mm x B155 mm x H100 mm ), 1x Farbrad nach Wahl, 1x Bündel konfektioniert PMMA-Kunststoff, Faser 200-teilig S0 ( Ø = 1,0 mm ) Längen: 100x 1,5 m, 100x 2,5 m, 100x 3,0 m
Weitere Informationen:
Geeignet für Lampentyp:
NV-Halogenlampe
Leistung des Lichtgenerators:
50
Werkstoff der Faserbündel:
Kunststoff
Gesamtanzahl der Fasern:
200
Durchmesser der Faser:
1
Mit Farbrad:
true
Mit Leuchtmittel:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Halogenleuchte, halogenleuchte 50w, Faseroptiksystem, Fiberoptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Lichtdekoration, Lichtwellenleiter-Lichtsystem
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 554,53*
€ 576,41*
Frei Haus
ab € 597,68*
€ 620,71*
Frei Haus
€ 680,93*
Lager 527
€ 5,95*
€ 694,29*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG