Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbauleuchte 2052.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-1422009
Hersteller:  Brumberg
Herst.-Nr.:  2052.07
EAN:  4250047708483

Produktdetails:

  • Einbauleuchte 2052.07 Montageart Einbau
  • Leuchtmittel NV-Halogenlampe
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Lampenleistung 50W
  • Betriebsgerät ohne
  • Zündgerät ohne
  • Nennspannung 12V
  • Werkstoff des Gehäuses Stahl
  • Gehäusefarbe weiß
  • Lichtverteilung
  • Lichtaustritt direkt
  • Höhe/Tiefe 55mm
  • Außendurchmesser 88mm
  • Einbautiefe 55mm
  • Einbaudurchmesser 68mm
  • Schutzklasse III
  • Schutzart (IP) IP20
  • Farbvariante weiß
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Innenleuchte > Einbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe: Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Spot, Strahler, Einbau-Downlight, Lampe, Leuchte, Richtstrahler
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 9,32*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 9,33*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brumberg
1996.07
€ 7,81*
€ 9,29
Ähnlich
Brumberg
1996.15
€ 16,00*
€ 19,04
Ähnlich
Brumberg
2052.00
€ 13,26*
€ 15,78
Ähnlich
Brumberg
2052.02
€ 11,96*
€ 14,23
Ähnlich
Brumberg
2052.03
€ 14,87*
€ 17,70
Ähnlich
Brumberg
2190.07
€ 11,96*
€ 14,23
Ähnlich
Brumberg
2190.22
€ 12,21*
€ 14,53
Ähnlich
Brumberg
2191.07
€ 13,53*
€ 16,10
Ähnlich
Brumberg
2191.22
€ 15,60*
€ 18,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG