Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodeneinbauleuchte 672 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Bodeneinbauleuchte 672 210
Artikel-Nr.:  527-1421547
Hersteller:  EVN
Herst.-Nr.:  672 210
EAN:  k.A.

Produktdetails:

  • Bodeneinbauleuchte 672 210 Leuchtmittel NV-Halogenlampe
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Lampenleistung 20W
  • Betriebsgerät ohne
  • Nennspannung 12V
  • Gehäusefarbe Edelstahl
  • Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
  • Höhe 112mm
  • Außendurchmesser 63mm
  • Einbautiefe 110mm
  • Einbaudurchmesser 60mm
  • Belastbarkeit 3500kg
  • Überrollbar
  • Schutzart (IP) IP67
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Außenleuchte > Einbauleuchte (Außenleuchte)
Weitere Suchbegriffe: Bodenleuchte, Einbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Leuchte, Uplight
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
7 Tage
€ 5,84*
€ 74,84*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EVN
673 301
€ 149,72*
€ 178,17
Ähnlich
EVN
673 399
€ 187,17*
€ 222,73
Ähnlich
EVN
674 710
€ 141,41*
€ 168,28
Ähnlich
EVN
674 301
€ 158,04*
€ 188,07
Ähnlich
EVN
674 399
€ 195,48*
€ 232,62
Ähnlich
EVN
677 010
€ 83,17*
€ 98,97
Ähnlich
EVN
677 410
€ 83,17*
€ 98,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG