Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1419016 Herst.-Nr.: 1996.15 EAN: 4250047705789 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Einbauleuchte 1996.15 Montageart Einbau
- Leuchtmittel NV-Halogenlampe
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
- Lampenleistung 50W
- Betriebsgerät ohne
- Zündgerät ohne
- Nennspannung 12V
- Werkstoff des Gehäuses Stahl
- Gehäusefarbe Nickel
- Lichtverteilung
- Höhe/Tiefe 55mm
- Außendurchmesser 82mm
- Einbautiefe 55mm
- Einbaudurchmesser 68mm
- Schutzklasse III
- Schutzart (IP) IP20
- Farbvariante Gehäuse nickel matt
- Farbvariante nickel matt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spot, Strahler, Einbau-Downlight, Lampe, Leuchte, Richtstrahler |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,81* | € 9,29 | Ähnlich | | | | € 13,26* | € 15,78 | Ähnlich | | | | € 11,96* | € 14,23 | Ähnlich | | | | € 14,87* | € 17,70 | Ähnlich | | | | € 9,33* | € 11,10 | Ähnlich | | | | € 11,96* | € 14,23 | Ähnlich | | | | € 12,21* | € 14,53 | Ähnlich | | | | € 13,53* | € 16,10 | Ähnlich | | | | € 15,60* | € 18,56 |
|  |  |
|
 |
|
|