Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
UNIFIX-Deckenleuchte 402.6
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-1406582
Hersteller:
Ferraz Shawmut
Herst.-Nr.:
402.6
EAN:
4086500002061
Suchbegriffe:
Deckenlampe
Deckenleuchte
Hängeleuchte
Produktdetails:
UNIFIX-Deckenleuchte 402.6 Lampenleistung 100W
Fassung E27
Ausführung gerade
Mit Glas
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Spezialleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeglasleuchte
,
Gewindeleuchte
,
Porzellan-Gewindeglasleuchte
,
Schraubglasarmatur
,
Zweckleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 12 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 17,98*
Elektrohandel_4you
12 Tage
4
€ 9,40*
€ 20,8326*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Deckenleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 412.6
Ferraz Shawmut
412.6
€ 83,34*
€ 99,17
Ähnlich
Wandleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 403.6
Ferraz Shawmut
403.6
€ 98,63*
€ 117,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG