|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1402253 Herst.-Nr.: 527800 EAN/GTIN: 4019768073412 |
| |
|
|  |  |
 | Houben Fassung G24q-3/4 ws f. TC-TEL 527800 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung sonstige, Befestigungsart Schraubbefestigung, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), unterseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, unterseitige Langlöcher für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F und ST4,2-C/F, vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3. Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen. Bei der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken vorzusehen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | false | Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aufbaufassung, Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Lampenfassung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 2,06* | € 2,25* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,02* | € 2,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,22* | € 2,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 2,40* | € 2,98* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 4,21* | € 4,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|