|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1402181 Herst.-Nr.: 527740 EAN/GTIN: 4019768072583 |
| |
|
|  |  |
 | Houben Fassung G24q-2/GX24q-2 ws f. TC-DEL/ TC-TEL 527740 Ausführung Steckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G24q-2/GX24q-2, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, Glattmantel, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3, zentrales Durchgangsloch für Schraube M3, Verdrehungsschutznocken, für Aufsteckkappen. Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen. Bei der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken vorzusehen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G24q-2/GX24q-2 | Mit Starteraufnahme: | false | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Lampenfassung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 1,92* | € 2,40* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 1,95* | € 2,43* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 2,14* | € 2,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|