|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1402136 Herst.-Nr.: 90965730 EAN/GTIN: 8711500909657 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Lighting PLS Vorschaltgerät EVG HF-R TD 180 TL5 PL-L Ausführung elektronisch, Art der Dimmung DALI, Für Lampenart T16, Für Lampenart TC-L, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 80 ... 80W, Nennspannung 220 ... 240V, Länge 360mm, Breite 30mm, Höhe 22mm, Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | false | Art der Dimmung: | DALI | Für Lampenart HI: | false | Für Lampenart HM: | false | Für Lampenart HS: | false | Für Lampenart LS: | false | Für Lampenart T7: | false | Für Lampenart T16: | true | Für Lampenart T16-R: | false | Für Lampenart T26: | false | Für Lampenart T38: | false | Für Lampenart T-R: | false | Für Lampenart T-U: | false | Für Lampenart TC-D: | false | Für Lampenart TC-DD: | false | Für Lampenart TC-DEL: | false | Für Lampenart TC-F: | false | Für Lampenart TC-L: | true | Für Lampenart TC-QEL: | false | Für Lampenart TC-S: | false | Für Lampenart TC-SEL: | false | Für Lampenart TC-T: | false | Für Lampenart TC-TEL: | false | Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): | 80 | Nennspannung: | 220 ; 240 | Länge: | 360 | Breite: | 30 | Höhe: | 22 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dimmbares Vorschaltgerät, EVG, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Green Flagship, HF-Dimm-Vorschaltgerät, HF-Regulator, HF-Regulator DALI, HF-Regulator Touch, Hochfrequenz Betriebssystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 29,28* | € 31,91* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 43,50* | € 50,49* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 43,57* | € 50,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 44,03* | € 51,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 47,47* | € 55,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|