Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Akkupack 4 0066 042 067


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Artikel-Nr.:   527-1401707
Hersteller:   CEAG
Herst.-Nr.:   4 0066 042 067
EAN:   4012539061649
Suchbegriffe:
Akkupack
Wechselakku

Produktdetails:

  • Akkupack 4 0066 042 067 Nennspannung 3,6V
  • Kapazität 4000mAh
  • Ausführung Nickel-Cadmium
... > Elektrowerkzeug > Elektrowerkzeug (Zubehör) > Akku-Pack (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe: Accu, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro 2 Tage € 5,84* € 46,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,28* €  55,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Akku SDF-AK 210 ABB/
GHV0482002R0011
€ 48,79* € 58,06
Sonstiges
Batteriepack 13,5V1,8Ah Li 094100 Gira Giersiepen/
094100
€ 57,41* € 68,32
Sonstiges Ersatz-Batterie VE1 094400 Gira Giersiepen/
094400
€ 12,10* € 14,40
Sonstiges
Ersatz-Batteriepack 14,4V 094800 Gira Giersiepen/
094800
€ 89,63* € 106,66
Sonstiges
Lithiumbatterie FAS 2901/2 ABB/
GVSB293923V0310
€ 27,76* € 33,03
Sonstiges
Lithiumbatterie FAS 2902/2 ABB/
GVSB293923V0311
€ 81,67* € 97,19
Sonstiges
Lithiumbatterie FAS 2903/3 ABB/
GVSB293923V0314
€ 11,31* € 13,46
Sonstiges
Lithiumbatterie FAS 8900 ABB/
GVSB293923V0033
€ 62,00* € 73,78
Sonstiges
Lithiumbatterie FAS 8901 ABB/
GVSB293923V0034
€ 148,26* € 176,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG