Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1401466 Herst.-Nr.: 211011.002 EAN: 4010319177719 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Opalglasleuchte 211011.002 Art der Leuchte Glasleuchte
- Leuchtmittel Allgebrauchslampe
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2
- Lampenleistung 75W
- Betriebsgerät ohne
- Zündgerät ohne
- Dimmbar
- Nennspannung von/bis 230 ... 230V
- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
- Gehäusefarbe weiß
- Geeignet für Wandmontage
- Werkstoff der Abdeckung Glas opal
- Farbe der Abdeckung ohne
- Lichtverteilung symmetrisch
- Lichtaustritt direkt
- Höhe/Tiefe 124mm
- Durchmesser 420mm
- Schutzklasse I
- Schutzart (IP) IP43
- Brandschutz "F"
- Farbvariante Gehäuse weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Anbaulampe, Deckenlampe, Deckenleuchte, Lampe, Leuchte, Opalglasleuchte, Wandleuchte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 77,23* |  |  |  | AFB-Elektro | |  |  |  |  |  | € 5,84* | € 81,35* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 128,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,39* | € 40,92 | Ähnlich | | | | € 48,43* | € 57,63 | Ähnlich | | | | € 34,33* | € 40,85 | Ähnlich | | | | € 62,89* | € 74,84 | Ähnlich | | | | € 40,77* | € 48,52 | Ähnlich | | | | € 42,82* | € 50,96 | Ähnlich | | | | € 41,69* | € 49,61 | Ähnlich | | | | € 54,79* | € 65,20 | Ähnlich | | | | € 86,59* | € 103,04 | Ähnlich | | | | € 128,25* | € 152,62 |
|  |  |
|
 |
|
|