Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1401461 Herst.-Nr.: 211004.002 EAN: 4010319175593 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Opalglasleuchte 211004.002 Art der Leuchte Glasleuchte
- Leuchtmittel Allgebrauchslampe
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
- Lampenleistung 60W
- Betriebsgerät ohne
- Zündgerät ohne
- Dimmbar
- Nennspannung von/bis 230 ... 230V
- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
- Gehäusefarbe weiß
- Geeignet für Wandmontage
- Werkstoff der Abdeckung Glas opal
- Farbe der Abdeckung ohne
- Lichtverteilung symmetrisch
- Lichtaustritt direkt
- Höhe/Tiefe 106mm
- Durchmesser 200mm
- Schutzklasse I
- Schutzart (IP) IP43
- Brandschutz "F"
- Farbvariante Gehäuse weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Glühbirne, Glühbirnen, Glühlampe, Glühlampen, Hängeleuchte, Wanddeckenleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Anbaulampe, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Lampe, Leuchte |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,39* | € 40,92 | Ähnlich | | | | € 28,48* | € 33,89 | Ähnlich | | | | € 35,09* | € 41,76 | Ähnlich | | | | € 48,43* | € 57,63 | Ähnlich | | | | € 52,49* | € 62,46 | Ähnlich | | | | € 34,33* | € 40,85 | Ähnlich | | | | € 62,89* | € 74,84 | Ähnlich | | | | € 78,22* | € 93,08 | Ähnlich | | | | € 40,77* | € 48,52 |
|  |  |
|
 |
|
|