Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1401452 Herst.-Nr.: 211062.952 EAN: 4010319218436 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Opalglasleuchte 211062.952 Art der Leuchte Glasleuchte
- Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
- Lampenleistung 26W
- Betriebsgerät KVG
- Schaltung induktiv
- Nennspannung von/bis 230 ... 230V
- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
- Gehäusefarbe weiß
- Geeignet für Wandmontage
- Werkstoff der Abdeckung Glas opal
- Farbe der Abdeckung ohne
- Lichtverteilung symmetrisch
- Lichtaustritt direkt
- Höhe/Tiefe 118mm
- Durchmesser 370mm
- Schutzklasse I
- Schutzart (IP) IP43
- Brandschutz "F"
- Farbvariante Gehäuse weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten, Anbaulampe, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Lampe, Leuchte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 66,66* |  |  |  | AFB-Elektro | 7 Tage |  |  |  |  |  | € 5,84* | € 72,75* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,50* |
€ 107,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von AFB-Elektro |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro |  | Versand von AFB-Elektro |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 5,84* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 54,54* | € 64,90 | Ähnlich | | | | € 136,16* | € 162,03 | Ähnlich | | | | € 55,41* | € 65,94 | Ähnlich | | | | € 55,52* | € 66,07 | Ähnlich | | | | € 83,75* | € 99,66 | Ähnlich | | | | € 29,54* | € 35,15 | Ähnlich | | | | € 38,57* | € 45,90 | Ähnlich | | | | € 33,50* | € 39,87 | Ähnlich | | | | € 43,76* | € 52,07 |
|  |  |
|
 |
|
|