Produktinformationen von AFB-Elektro |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1400811 Herst.-Nr.: 21127.002 EAN: 4010319026185 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - Opalglasleuchte 21127.002 Art der Leuchte Glasleuchte
- Leuchtmittel Allgebrauchslampe
- Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
- Lampenleistung 60W
- Betriebsgerät ohne
- Zündgerät ohne
- Dimmbar
- Nennspannung von/bis 230 ... 230V
- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
- Gehäusefarbe weiß
- Geeignet für Wandmontage
- Werkstoff der Abdeckung Glas opal
- Farbe der Abdeckung ohne
- Lichtverteilung symmetrisch
- Lichtaustritt direkt
- Länge 190mm
- Breite 190mm
- Höhe/Tiefe 100mm
- Schutzklasse II
- Schutzart (IP) IP43
- Brandschutz "F"
- Farbvariante Gehäuse weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glühbirnen, Glühlampe, Glühlampen, Wanddeckenleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Anbaulampe, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Lampe, Leuchte |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 54,54* | € 64,90 | Ähnlich | | | | € 136,87* | € 162,88 | Ähnlich | | | | € 55,41* | € 65,94 | Ähnlich | | | | € 55,52* | € 66,07 | Ähnlich | | | | € 83,82* | € 99,75 | Ähnlich | | | | € 72,75* | € 86,57 | Ähnlich | | | | € 29,54* | € 35,15 | Ähnlich | | | | € 33,50* | € 39,87 | Ähnlich | | | | € 43,76* | € 52,07 |
|  |  |
|
 |
|
|