Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Opalglasleuchte 21101.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Opalglasleuchte 21101.003
Artikel-Nr.:  527-1400713
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  21101.003
EAN:  4010319020015

Produktdetails:

  • Opalglasleuchte 21101.003 Art der Leuchte Glasleuchte
  • Leuchtmittel Allgebrauchslampe
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Lampenleistung 75W
  • Betriebsgerät ohne
  • Zündgerät ohne
  • Dimmbar
  • Nennspannung von/bis 230 ... 230V
  • Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
  • Gehäusefarbe schwarz
  • Geeignet für Wandmontage
  • Werkstoff der Abdeckung Glas opal
  • Farbe der Abdeckung ohne
  • Lichtverteilung symmetrisch
  • Lichtaustritt direkt
  • Höhe/Tiefe 110mm
  • Durchmesser 230mm
  • Schutzklasse I
  • Schutzart (IP) IP43
  • Brandschutz "F"
  • Farbvariante Gehäuse schwarz
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Innenleuchte > Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Glühbirne, Glühbirnen, Glühlampe, Glühlampen, Hängeleuchte, Wanddeckenleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Anbaulampe, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Lampe, Leuchte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 9,40*
€ 20,66*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 34,33*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
20146.003
€ 34,39*
€ 40,92
Ähnlich
RZB Leuchten
211004.002
€ 29,24*
€ 34,80
Ähnlich
RZB Leuchten
211005.002
€ 28,74*
€ 34,20
Ähnlich
RZB Leuchten
211006.002
€ 35,33*
€ 42,04
Ähnlich
RZB Leuchten
211007.922
€ 48,43*
€ 57,63
Ähnlich
RZB Leuchten
211008.842
€ 54,38*
€ 64,71
Ähnlich
RZB Leuchten
21101.802
€ 62,89*
€ 74,84
Ähnlich
RZB Leuchten
211011.002
€ 81,35*
€ 96,81
Ähnlich
RZB Leuchten
211025.002
€ 40,77*
€ 48,52
Ähnlich
RZB Leuchten
20171.003
€ 37,76*
€ 44,93
Ähnlich
RZB Leuchten
21171.003
€ 43,04*
€ 51,22
Ähnlich
RZB Leuchten
20101.923
€ 48,59*
€ 57,82
Ähnlich
RZB Leuchten
20102.923
€ 61,54*
€ 73,23
Ähnlich
RZB Leuchten
20116.003
€ 23,52*
€ 27,99
Ähnlich
RZB Leuchten
21116.003
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
RZB Leuchten
20101.003
€ 22,41*
€ 26,67
Ähnlich
RZB Leuchten
20102.003
€ 42,87*
€ 51,02
Ähnlich
RZB Leuchten
21102.003
€ 45,62*
€ 54,29
Ähnlich
RZB Leuchten
21117.003
€ 67,91*
€ 80,81
Ähnlich
RZB Leuchten
20117.003
€ 62,30*
€ 74,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG