Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hausnummernleuchte 22146.913.25
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-1400131
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
22146.913.25
EAN:
4010319170895
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Wandlampe
Wandleuchten
Produktdetails:
Hausnummernleuchte 22146.913.25 Art der Leuchte Kunststoffleuchte
Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 9W
Betriebsgerät KVG
Schaltung induktiv
Nennspannung 230V
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe schwarz
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Länge 110mm
Breite 225mm
Höhe 225mm
Mit Dämmerungsschalter
Schutzklasse I
Schutzart (IP) IP44
Brandschutz "F"
Farbvariante Gehäuse schwarz
Farbvariante schwarz
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe:
Außenleuchte
,
Einzelleuchte
,
Kunststoffleuchte
,
Opalglasleuchte
,
Wandanbauleuchte
,
Wandleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 82,46*
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 82,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hausnummernleuchte 1x40W C35, sw, Dämmschal, IP44 22146.003.25
RZB Leuchten
22146.003.25
€ 62,18*
€ 73,99
Ähnlich
Hausnummernleuchte 1x40W C35, sw, Dämmschal, IP44 22148.003.25
RZB Leuchten
22148.003.25
€ 67,59*
€ 80,43
Ähnlich
Hausnummernleuchte 1x9W TC, sw, Dämmschal, IP44 22146.913.25
RZB Leuchten
22146.913.25
€ 82,46*
€ 98,13
Ähnlich
Hausnummernleuchte 1x9W TC, sw, Dämmschal, IP44 22148.913.25
RZB Leuchten
22148.913.25
€ 80,93*
€ 96,31
Ähnlich
Hausnummernleuchte 221040.912.25
RZB Leuchten
221040.912.25
€ 44,73*
€ 53,23
Ähnlich
Hausnummernleuchte 221040.913.25
RZB Leuchten
221040.913.25
€ 48,46*
€ 57,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG