|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1361187 Herst.-Nr.: 107861 EAN/GTIN: 4014364085012 |
| |
|
|  |  |
 | Houben Fassung G24q-1 ws,45G,einst,f.10/13 107861 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Einsteckfassung G24q-1, Lampenlage 45°, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Mit Starteraufnahme: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Lampenfassung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,53* | € 3,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 2,75* | € 3,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,79* | € 3,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|