|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1361028 Herst.-Nr.: 100082 EAN/GTIN: 4019768056248 |
| |
|
|  |  |
 | Houben Fassung Fc2 Ker,bg,L-Lg500,starr 100082 Ausführung Schraubfassung, Werkstoff Keramik, Farbe weiß, Fassung Fc2, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Bei der Verwendung von Fassungen für Lampen mit Zündimpulsen max. 35 kV ist der Leuchtenhersteller für die Einhaltung von Kriech- und Luftstrecken verantwortlich. Umhüllte Fassung, Gehäuse Keramik, T250, Nennwert 10/250, Kontakte Ni. Leitung: Cu vz, feindrähtig 1 mm², Si-Isolation mit Glasseideeinlage, Länge 500 mm. Befestigungsschrauben M4, unverlierbar, starre Befestigung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Schraubfassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | Fc2 | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Keramikfassung, Lampenfassung, Schraubfassung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 15,96* | € 18,88* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,90* | – | € 19,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 13,95* | ab € 17,25* | € 20,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|