Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pötz&Sand Knotenkette vz DIN 5686 K27/2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1354502
Hersteller:
     PÖSAMO
Herst.-Nr.:
     1000200193
EAN/GTIN:
     4011645012149
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
Stahlkette
Pötz&Sand Knotenkette vz DIN 5686 K27/2,5 Materialstärke 2,5mm, Breite 11mm, Ausführung Knotenkette, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Aus Stahl (Fe), verzinkt, Gewicht per 100 m: 14,0 kg
Weitere Informationen:
Materialstärke:
2.5
Breite:
11
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5488*
  
Preis gilt ab 30 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG