Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lichtnetz mit 24V-Trafo 513202


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Lichtnetz mit 24V-Trafo 513202
Artikel-Nr.:  527-1348396
Hersteller:  Hellum
Herst.-Nr.:  513202
EAN:  4001233513202

Produktdetails:

  • Lichtnetz mit 24V-Trafo 513202 Anwendung
  • Anzahl der Brennstellen 200
  • Ausführung
  • Farbe des Leuchtmittels
  • Kerzenschaftfarbe
  • Länge 2m
  • Motiv
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Außenleuchte > Lichterkette (Außenleuchte)
Angebote (2)
Versand
Netto
^
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 25,89*
5 Tage
€ 5,50*
€ 35,06*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hellum
513158
€ 18,79*
€ 22,36
Ähnlich
Hellum
637731
€ 27,15*
€ 32,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG