Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Energiesparlampe m.Reflekt 7W R50 E14 44360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1336556
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44360
EAN/GTIN:
     4034451443600
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Energiesparlampe Reflektorform
Scharnberger+Has. Energiesparlampe m.Reflekt 7W R50 E14 44360 Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Lampenleistung 7W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel E14, Lampenform sonstige, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lichtfarbe 827, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 85,3mm,
Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
15000
Lampenleistung:
7
Lampenspannung:
230
Sockel:
E14
Lampenform:
sonstige
Farbtemperatur:
2700
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
false
Durchmesser:
50
Außenanwendung:
false
Integrierter Dämmerungssensor:
false
Schalthäufigkeit beliebig:
false
Gesamtlänge:
85.3
Schwarzlichtlampe:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 18,10*
€ 13,95*
€ 24,0692*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG