|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1334627 Herst.-Nr.: 2000-000RL EAN/GTIN: 7318302000554 |
| |
|
|  |  |
 | Gnosjö Konstsmide Weihnachtskette 16flg klar innen 2000-000RL Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 16, Art des Leuchtmittels Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 230V, Anschlussleistung 48W, Gesamtlänge 8,35m, Baumkette mit Schaftkerzen, roter Schaft, grünes Kabel Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 16 | Art des Leuchtmittels: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | true | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 | Anschlussleistung: | 48 | Batteriebetrieben: | false | Geeignet für Außengebrauch: | false | Gesamtlänge: | 8.35 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,12* | € 13,50* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,91* | € 14,05* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,07* | € 14,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|