Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gnosjö Konstsmide Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1334618
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1128-000
EAN/GTIN:
     7318301128006
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Gnosjö Konstsmide Weihnachtskette 16flg klar außen 1128-000 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 16, Art des Leuchtmittels Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 230V, Anschlussleistung 64W, Geeignet für Außengebrauch, Gesamtlänge 12m, Teilbarer Stecker, grünes Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
16
Art des Leuchtmittels:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230
Anschlussleistung:
64
Batteriebetrieben:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Gesamtlänge:
12

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtskette, konstsmide weihnachtsbaumbeleuchtung, Festbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Party- und Festtagsleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG