Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gnosjö Konstsmide Eiszapfenkette für Innen 2312-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1330413
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2312-000
EAN/GTIN:
     7318302312008
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
Gnosjö Konstsmide Eiszapfenkette für Innen 2312-000 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 20, Art des Leuchtmittels Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 230V, Anschlussleistung 22,8W, Gesamtlänge 4,35m, Lichterkette mit Eiszapfen, grünes Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Art des Leuchtmittels:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230
Anschlussleistung:
22.8
Batteriebetrieben:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Gesamtlänge:
4.35

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Festbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Party- und Festtagsleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
ab € 5,81*
€ 7,25*
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 8,89*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG