|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1317834 Herst.-Nr.: MM 56007 EAN/GTIN: 4020856560073 |
| |
|
|  |  |
 | IDV (Megaman) LED-Treiber 20VDC 16W MM 56007 Bemessungsspannung 220 ... 240V, Ausgangsspannung 20V, Anzahl der LEDs 1, Ausgangsleistung 16 ... 16W, Länge 147mm, Breite 50mm, Höhe 32mm, LED DC1-10V Dimmbarer Elektronischer Treiber, Ausgangsstromstärke 800mA, Lebensdauer 50.000 Stunden Weitere Informationen:  |  | Bemessungsspannung: | 220 ; 240 | Ausgangsspannung: | 20 | Anzahl der LEDs: | 1 | Ausgangsleistung: | 16 | Länge: | 147 | Breite: | 50 | Höhe: | 32 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 16,29* | € 19,24* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 23,75* | € 28,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 24,58* | € 29,09* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,00* | € 30,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|