|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1317320 Herst.-Nr.: 42763 EAN/GTIN: 4034451427631 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Halogenstab 150W R7s 42763 Import Lichtstrom 2580lm, Mittlere Nennlebensdauer 1500h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Gesamtlänge 118mm, Ausführung klar, Weitere Informationen:  |  | Lichtstrom: | 2580 | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 | Energieeffizienzklasse: | C | Lampenleistung: | 150 | Lampenspannung: | 230 | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | false | Gesamtlänge: | 118 | Ausführung: | klar |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, halogenröhre 150w l.118mm, halogenlampe r7s 150w, halogenlampe r7s 230v, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe |
|  |  |
| |