|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1317319 Herst.-Nr.: 42761 EAN/GTIN: 4034451427617 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Halogenstab 100W R7s 42761 Import Lichtstrom 1850lm, Mittlere Nennlebensdauer 1500h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 100W, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Gesamtlänge 118mm, Ausführung klar, Weitere Informationen:  |  | Lichtstrom: | 1850 | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 | Energieeffizienzklasse: | C | Lampenleistung: | 100 | Sockel: | R7s | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | false | Gesamtlänge: | 118 | Ausführung: | klar |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, halogenstab r7s 118mm, halogenlampe r7s 100 watt, halogenröhren r7s, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 1,21* | € 1,48* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 1,39* | € 1,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 2,2961* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|