|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1309513 Herst.-Nr.: 81195 EAN/GTIN: 4034451811959 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Autolampe H4 P45T 12V 60/5 5W nicht im öffentli 81195 Anzahl der Wendeln 2, Sockel P45t, Normbezeichnung (ECE) ohne ECE-Kategorie, Technologie Halogenlampe, Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Wendeln: | 2 | Sockel: | P45t | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Technologie: | Halogenlampe |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 12 V, Auto, Autolampe, Fahrzeuglampe, H4, KFZ, KFZ-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, P45T |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,81* | € 3,52* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,88* | € 3,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 4,8282* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|