|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1309403 Herst.-Nr.: 65036 EAN/GTIN: 4034451650367 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Halogen-Projektorlampe 19x 60 mm G6,35 36V 400W 65036 Lampenleistung 400W, Lichtstrom 14500lm, Sockel GY6.35, Farbtemperatur 3200K, Brennstellung s90, ANSI EVD, Wendelform Einfachwendel, Lichtpunkthöhe 36mm, Technologie Halogen, Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 400 | Lichtstrom: | 14500 | Sockel: | GY6.35 | Farbtemperatur: | 3200 | Brennstellung: | s90 | ANSI: | EVD | Wendelform: | Einfachwendel | Lichtpunkthöhe: | 36 | Technologie: | Halogen |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, NV-Halogenlampe GY6,35, OHP-Ersatzlampe, Stiftsockellampe G6,35, Stiftsockellampe GY6,35, 36 V, Halogen, Lampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 7,51* | € 8,98* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,71* | € 9,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 12,1849* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|