|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1309392 Herst.-Nr.: 65004 EAN/GTIN: 4034451650046 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Halogen-Projektorlampe 9x3 1 mm G4 6V 10W M43 65004 Lampenleistung 10W, Lichtstrom 150lm, Sockel G4, Brennstellung beliebig, Lichtpunkthöhe 24mm, Technologie Halogen, Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 10 | Lichtstrom: | 150 | Sockel: | G4 | Brennstellung: | beliebig | Lichtpunkthöhe: | 24 | Technologie: | Halogen |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftsockellampe G4, halogenlampe g4 6v, halogenlampe g4 10w, 10 W, 6 V, G4, Halogen, Lampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 14,52* | € 17,16* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,88* | € 17,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 23,6223* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|