Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Halogen Spot GY4 6V 10W 10 46450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1308839
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46450
EAN/GTIN:
     4034451464506
Suchbegriffe:
Halogenlampe Reflektorform
Scharnberger+Has. Halogen Spot GY4 6V 10W 10 46450 Lampenleistung 10W, Sockel GY4, Ausstrahlungswinkel 10°, Farbtemperatur 3100K, Durchmesser 48mm, Gesamtlänge 36mm, Niederdrucktechnik, UV-Schutz, Lichtstärke 3100cd, Cool Beam,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10
Sockel:
GY4
Ausstrahlungswinkel:
10
Farbtemperatur:
3100
Infrarottechnik:
false
Frontscheibe:
false
Durchmesser:
48
Gesamtlänge:
36
Axiale Wendel:
false
Niederdrucktechnik:
true
UV-Schutz:
true
Lichtstärke:
3100
Cool Beam:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Spot, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 10,85*
€ 12,85*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 13,16*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG