|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1307418 Herst.-Nr.: 40817 EAN/GTIN: 4034451408173 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Kerzenlampe 35x100 mm BA15 d 230V 25W klar 40817 Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel B15d, Lampenform Standard, Ausführung klar, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 100mm, Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 25 | Lampenspannung: | 230 | Sockel: | B15d | Lampenform: | Standard | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 | Gesamtlänge: | 100 | Krypton: | false | Flackerkerze: | false | Splitterschutz: | false | Stoßfest: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Windstoßkerze, kerzenform 230 v 25 w, glühlampe kerzenform klar, glühlampe kerzenform 25 watt, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kerze, Kerzenformlampe, Kerzenlampe, Lampe, Leuchtmittel |
|  |  |
| |