|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1307304 Herst.-Nr.: 40593 EAN/GTIN: 4034451405936 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe 130x274 mm E40 240V 1000W kl 40593 Lampenleistung 1000W, Sockel E40, Ausführung klar, Durchmesser 130mm, Gesamtlänge 274mm, Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 1000 | Sockel: | E40 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 130 | Gesamtlänge: | 274 | Stoßfest: | false | Geeignet für Backofen: | false | Geeignet für Kühlschrank: | false | Kohlefaden: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Leuchtmittel E40, Leuchtmittel Tropfenform, Sockel E40, Tropfenlampe, glühlampe e40 1000 watt, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 22,63* | € 26,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 28,63* | € 33,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 35,8309* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|