Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe 80x166 m m E40 240V 200W klar 40585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-1307296
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40585
EAN/GTIN:
     4034451405851
Suchbegriffe:
Glühlampe E40
Glühlampe Klar
Glühlampe Sockel E40
Glühlampe Tropfenform
Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe 80x166 m m E40 240V 200W klar 40585 Lampenleistung 200W, Sockel E40, Ausführung klar, Durchmesser 80mm, Gesamtlänge 166mm,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200
Sockel:
E40
Ausführung:
klar
Durchmesser:
80
Gesamtlänge:
166
Stoßfest:
false
Geeignet für Backofen:
false
Geeignet für Kühlschrank:
false
Kohlefaden:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Leuchtmittel E40, Leuchtmittel Tropfenform, Sockel E40, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform klar, klare glühlampe 200 watt, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 42,87*
€ 49,96*
€ 6,95*
€ 66,7756*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG