Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Kerzenlampe E14 230V 40W b lau 40287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1306855
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40287
EAN/GTIN:
     4034451402874
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Glühlampe Kerzenform
Kerzenform
Leuchtmittel E14
Scharnberger+Has. Kerzenlampe E14 230V 40W b lau 40287 Lampenleistung 40W, Lampenspannung 240 ... 240V, Sockel E14, Lampenform Standard, Farbe blau, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 100mm,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
40
Lampenspannung:
240
Sockel:
E14
Lampenform:
Standard
Farbe:
blau
Durchmesser:
35
Gesamtlänge:
100
Krypton:
false
Flackerkerze:
false
Splitterschutz:
false
Stoßfest:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Sockel E14, Windstoßkerze, kerzenform e14 40w, flackerkerze e14, glühlampe kerzenform 40w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, Glühbirne, Glühlampe, Kerzenformlampe, Kerzenlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,02*
€ 13,95*
€ 2,7107*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG