Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Glassockellampe W2,1x9,5d T10 7V 0,7W 27216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-1306038
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27216
EAN/GTIN:
     4034451272163
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Glassockellampe
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Röhrenlampe
Scharnberger+Has. Glassockellampe W2,1x9,5d T10 7V 0,7W 27216 Lichtstrom 1,4lm, Sockel W2,1x9.5d, Lampenform Röhren-Form, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 100mA,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1.4
Sockel:
W2,1x9.5d
Lampenform:
Röhren-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Nennstrom:
100

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, Anzeige- und Signallampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 9,90*
€ 0,57*
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 0,62*
10
€ 6,90*
€ 0,73*
10
€ 13,95*
€ 0,7612*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG