|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1304594 Herst.-Nr.: 12950 EAN/GTIN: 4034451129504 |
| |
|
|  |  |
 | Scharnberger+Has. Halogenlampe PAR 30 92x95m m E27 220-230V 50W f 12950 Lampenleistung 50W, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 38°, Farbtemperatur 2900K, Durchmesser 92mm, Gesamtlänge 95mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Trafo integriert, Cool Beam, Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung: | 50 | Sockel: | E27 | Ausstrahlungswinkel: | 38 | Farbtemperatur: | 2900 | Durchmesser: | 92 | Gesamtlänge: | 95 | Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas | UV-Schutz: | true | Trafo integriert: | true | Cool Beam: | true |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampe E27, HV-Halogenlampen, Leuchtmittel E27, Sockel E27, hv-halogenlampe 50 watt 230volt, halogenlampe e27 50w, halogenlampen mit schraubsockel e27, HV-Halogen-PAR-Lampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Halogenlampe, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 10,47* | € 12,35* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 10,73* | € 12,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | – | € 17,0043* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|