Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 25x65mm Ba1 5d 220V 30W seitlich 11562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1304451
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11562
EAN/GTIN:
     4034451115620
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskop-lampe 30watt
Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 25x65mm Ba1 5d 220V 30W seitlich 11562 Lampenleistung 30W, Sockel sonstige, Lampenform sonstige, Art der Verspiegelung Seite, Spiegelfarbe Silber, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 65mm,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
30
Sockel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Art der Verspiegelung:
Seite
Spiegelfarbe:
Silber
Durchmesser:
25
Gesamtlänge:
65

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: AGL, Allgebrauchsglühlampe verspiegelt, Allgebrauchslampe, Dekolampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG