Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 35x62mm P47 d 6V 30W 11544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1304442
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11544
EAN/GTIN:
     4034451115446
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskop-lampe 30watt
mikroskoplampe 6v
Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 35x62mm P47 d 6V 30W 11544 Lampenform Tropfen-Form, Gesamtlänge 62mm, Nennstrom 5000mA, Lampenleistung 30W,
Weitere Informationen:
Lampenform:
Tropfen-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Gesamtlänge:
62
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Nennstrom:
5000
Lampenleistung:
30

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 22,93*
€ 27,18*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 23,51*
€ 27,87*
€ 6,90*
ab € 29,76*
€ 35,18*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG