Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 18x35mm BA1 5s 6V 15W 11524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1304435
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11524
EAN/GTIN:
     4034451115248
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskoplampe 6v 15w
mikroskoplampe 6v
Scharnberger+Has. Mikroskoplampe 18x35mm BA1 5s 6V 15W 11524 Sockel BA15d, Lampenform Tropfen-Form, Durchmesser 18mm, Gesamtlänge 35mm, Nennstrom 2500mA, Lampenleistung 15W,
Weitere Informationen:
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Tropfen-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Durchmesser:
18
Gesamtlänge:
35
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Nennstrom:
2500
Lampenleistung:
15

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,86*
€ 36,46*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 32,13*
€ 37,37*
€ 6,90*
ab € 40,69*
€ 47,31*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG