Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Havells Sylvania Allgebrauchslampe stoßfest Normal 25W stoßf.im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1304371
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0029345
EAN/GTIN:
     5410288293455
Suchbegriffe:
Glühlampe E27
Glühlampe Matt
Glühlampe Sockel E27
Glühlampe Tropfenform
Havells Sylvania Allgebrauchslampe stoßfest Normal 25W stoßf.im Lichtstrom 170lm, Mittlere Nennlebensdauer 1500h, Energieeffizienzklasse F, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel E27, Ausführung matt, Farbe sonstige, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 104mm, Stoßfest, Spezielle Anwendung sonstige, Besonders robuste Lampe, beständig gegenüber Erschütterungen, ideal für den Einsatz in Arbeitsumgebungen, zum Beispiel in Garagen usw.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
170
Mittlere Nennlebensdauer:
1500
Energieeffizienzklasse:
F
Lampenleistung:
25
Lampenspannung:
230
Sockel:
E27
Ausführung:
matt
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
60
Gesamtlänge:
104
Stoßfest:
true
Geeignet für Backofen:
false
Geeignet für Kühlschrank:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
false
Krypton:
false
Splitterschutz:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Leuchtmittel Tropfenform, matte Glühlampe, Sockel E27, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform matt e27, glühlampe e27 25w, glühlampe matt e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 0,97*
€ 1,18*
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 1,44*
100
€ 6,90*
€ 1,58*
1
€ 9,95*
ab € 1,36*
€ 1,67*
1
€ 4,50*
ab € 1,61*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung - Energiesparlampe R7s 24 Watt 4000K neutralweiss 118mm
Vollmer
19271
ab € 6,66*
Ähnlich
Produktabbildung
Narva
366200003
ab € 14,24*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 12W
Philips
Philips66257610
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 16W
Philips
Philips66258310
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 20W
Philips
Philips66259010
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe AMB Soft GLS 827 E27 ESaver T-shape 8W
Philips
Philips66256910
ab € 5,21*
Ähnlich
Philips Energiesparlampe GENIE E27 827 Energy Saver 18W
Philips
Philips80121010
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG