Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1301280 Herst.-Nr.: 03851750 EAN/GTIN: 8711500038517 |
| |
|
|  |  |
 | Philips Lighting PLS Kühlgerätelampe 230V Birne 15W kl E14 Lichtstrom 110lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel E14, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 57mm, Stoßfest, Geeignet für Kühlschrank, Kompakte Birnenformlampe mit verstärkter Wendel, beliebige Brennstellung, lange Lebensdauer in Kühl- und Gefrierschränken Weitere Informationen:  |  | Lichtstrom: | 110 | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 | Energieeffizienzklasse: | E | Lampenleistung: | 15 | Lampenspannung: | 230 | Sockel: | E14 | Ausführung: | klar | Farbe: | ohne | Durchmesser: | 25 | Gesamtlänge: | 57 | Stoßfest: | true | Geeignet für Backofen: | false | Geeignet für Kühlschrank: | true |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, birnenlampe 15w e14, birnenlampe e14, birnenlampe 15w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Allgebrauchslampen, Appliance Refrigerator Tubular, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Kühlschranklampe, Lampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 1,06* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,96* | € 1,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | – | € 1,15* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | – | € 1,49* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,80* | € 2,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|