Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Osram Haloline-Lampe 2000W 230V Fa4-p15 64783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1300863
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64783
EAN/GTIN:
     4050300004198
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
Halogenlampe FA4
Halogenlampe Sockel FA4
Halogenröhre
Osram Haloline-Lampe 2000W 230V Fa4-p15 64783 Lichtstrom 44000lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse F, Lampenleistung 2000W, Sockel Fa4, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 12mm, Gesamtlänge 334,4mm, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K, Brillantes Halogenlicht, ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur, 100 % dimmbar, vielseitig einsetzbar, einfach an Netzspannung ohne Trafo zu betreiben. Im Außenbereich für kleine Flutlichtanlagen zur Anstrahlung von Gebäuden und Ausleuchtung von Sportplätzen, sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
44000
Mittlere Nennlebensdauer:
2000
Energieeffizienzklasse:
F
Lampenleistung:
2000
Sockel:
Fa4
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
false
Durchmesser:
12
Gesamtlänge:
334.4
UV-Schutz:
false
Infrarottechnik:
false
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, klare Glühlampe, Leuchtmittel R7s, Leuchtmittel Stabform, Pyramidenkerzen, Sockel R7s, Stabform, halogenröhren osram, halogenröhre 2000w, HV-Halogenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstablampe, Haloline, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 16,16*
€ 4,50*
ab € 14,73*
€ 17,34*
€ 9,90*
ab € 15,28*
€ 18,00*
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 18,32*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 16,58*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogen-Stablampe 750W 64560
Osram
64560
ab € 5,37*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 1000W
Osram
Osram0004174
ab € 5,05*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 1500W
Osram
Osram0004181
ab € 5,70*
Ähnlich
Osram Quarz-Halogen-Lampe R7s 189.1 mm 2000W
Osram
Osram0004204
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG