|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1300521 Herst.-Nr.: 662 EAN/GTIN: 4050300012742 |
| |
|
|  |  |
 | Osram Linestra-Fassung 662 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Fassung S14s, Befestigungsart sonstige, Nippelgewinde ohne, Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Fassung: | S14s | Mit Starteraufnahme: | false | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sockel S14d, fassung s14s osram, Anschlusselement, Aufbaufassung, Fassung, Fassung für Leuchtmittel, Kunststofffassung, Lampenfassung, Leuchte, Linestra, Röhrenleuchtenfassung |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | Frei Haus | – | € 3,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,98* | € 3,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,25* | € 3,98* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,93* | € 5,00* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 4,41* | € 5,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|