Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Novar Friedland Sirene mit Blitzleuchte 12V DC E4111/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1298490
Hersteller:
     novar
Herst.-Nr.:
     808143
EAN/GTIN:
     5004100081438
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Sirene Blitzleuchte
Sirene mit Blitz
Novar Friedland Sirene mit Blitzleuchte 12V DC E4111/6 Nennspannung 12V, Stromart DC, Stromaufnahme 0,07A, Kalottenfarbe rot, Lautstärke 100dB, Art des optischen Signals Blitzlicht, Gehäusefarbe weiß, Sirene kombiniert mit Blitzlicht. Lautstärke intern regelbar. Wechsel- oder Dauerton. IP 54 (IP 65 mit Zusatzbauteil E4128 oder E4129). -10° C bis +55° C, 100% ED(D), ca. 100 dB(A), Blitzfrequenz: 60 Blitze/min = 1 Hz, Gehäusematerial: ABS 30 und Polycarbonatlinse, Ø 93 mm, Höhe 92 mm, Farbe: weiß/rot
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.07
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Gehäusefarbe:
weiß

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 12v, Optisches/Akustisches Signalgerät, Signalgerät
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 140,06*
€ 155,51*
€ 6,95*
ab € 142,06*
€ 157,71*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 142,85*
€ 158,58*
€ 5,90*
ab € 190,36*
€ 208,56*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novar Friedland
808144
ab € 140,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG