Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Micro Akku Power 56763 Bli.2


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Micro Akku Power 56763 Bli.2
Artikel-Nr.:  527-1241357
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56763 101 402
EAN:  4008496579730

Produktdetails:

  • Micro Akku Power 56763 Bli.2 Größenbezeichnung Micro
  • Nennspannung 1,2V
  • Kapazität 1000mAh
  • Ausführung Nickel-Metall-Hydrid
  • Verpackung 2er Blister
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Angebote (5)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 3,00*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 7,72*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 7,74*
Leitermann 4 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 8,58*
eOfficeShop 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 9,81*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  7,72* €  9,19 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Micro Akku Power 56763 Bli.4
Varta
56763 101 404
€ 13,84* € 16,47
Ähnlich
Micro Akku PowerPlay 56703 Bli.2
Varta
56703 101 402
€ 5,81* € 6,91
Ähnlich
Micro Akku PowerPlay 56703 Stk.1
Varta
56703 101 111
€ 2,62* € 3,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG