Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

E-Block Akku PowerPlay 56722 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
E-Block Akku PowerPlay 56722 Stk.1
Artikel-Nr.:  527-1240790
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56722 101 111
EAN:  4008496551026

Produktdetails:

  • E-Block Akku PowerPlay 56722 Stk.1 Größenbezeichnung Block
  • Nennspannung 8,4V
  • Kapazität 200mAh
  • Ausführung Nickel-Metall-Hydrid
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Wechselakku, Accu, Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 1 € 6,00* € 7,02*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 8,84*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 9,02*
KABUCO 2 Tage 1 € 4,00* € 10,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,84* €  10,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku Baby 1,20V Ni-Mh Power, 3000mAh 567141 VE1STCK
Varta
56714101111
€ 61,30* € 72,95
Ähnlich Akku Micro 1,20V Ni-Mh Ready2Use, 800mAh 567031 VE1STCK
Varta
56703101111
€ 26,80* € 31,89
Ähnlich Akku Mignon 1,20V Ni-Mh Ready2Use, 2100mAh 567061 VE1STCK
Varta
56706101111
€ 26,80* € 31,89
Ähnlich Akku Mono 1,20V Ni-Mh Power, 3000mAh 567201 VE1STCK
Varta
56720101111
€ 61,30* € 72,95
Ähnlich Blistergürtel Power Akku USB Onpack 97678101811
Varta
97678101811
€ 115,74* € 137,73
Ähnlich
E-Block Akku PowerPlay 56722 Bli.1
Varta
56722 101 401
€ 9,34* € 11,11
Ähnlich Thekendisplay Power Akku USB Onpack 93778101811
Varta
93778101811
€ 162,04* € 192,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG